Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Note 10 128 GB Dual-Sim Glacier White - wiederaufbereitet - Zustand: Neuwertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3HGDJ-XI-M1910F4G-128-DS-wht-nw
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     26131
EAN/GTIN:
     6941059634300
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
XI-M1910F4G-128-DS-wht-nw
technischer Zustand:
100 % funktionsfähig
Bildschirm:
minimale Kratzer, bei eingeschaltetem Display nicht sichtbar
Gehäuse:
minimale Gebrauchsspuren
Akkukapazität:
mindestens 81%
Lieferumfang:
Ladekabel, SIM-Nadel (wenn erforderlich)
Verpackung:
Originalverpackung oder Universelle Verpackung
Gewährleistung:
12 Monate
Farbe:
Weiß
Hardware-Anschluss:
USB Type-C 2.0
Prozessor:
Octa-Core
RAM in GB:
6
Simkartengröße:
Nano-Sim
Speicherkapazität in GB:
128
Bauart:
Smartphone
Verbindung:
Bluetooth | WLAN | NFC | LTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,18*
€ 150,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.