Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAVPower Fast Qi Wireless Charger Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3PQFB-RP-00RP-PC058-blk-n
Hersteller:
     RAVPower
Herst.-Nr.:
     75-02000-062
EAN/GTIN:
     6970651383279
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
induktive ladestation

Kabelloses Aufladen

Lege Dein Handy einfach zum Aufladen auf die Station.
Es sind keine Kabel notwendig, die mit Deinem Handy verbunden werden müssen.

Das Kabellose Ladegerät Unterstützt die 5W Aufladefunktion der iPhoneund#39;s ab der 8 Generation und ist somit
schneller als das traditionelle Aufladegerät mit 3,5W - 4W,.

Die Ladestation ist Kompatibel mit allen Qi-fähigen Smartphones, einschliesslich der neuen iPhone8/8 Plus iPhone X, Samsung Galaxy S8, S8 Plus, S7, S7 Edge, Note 5 und S6 Edge Plus.
Nicht-Qi-fähige Handys sind ebenfalls mit dem Ladegerät kompatibel, sofern sie mit einem kabellosen Qi Ladegehäuse ausgestattet werden.

Achtung:
Bein einem iPhone wird sich die LED Anzeige nicht ändern wenn es völlig aufgeladen wird

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
RP-00RP-PC058-blk-n
Hardware-Anschluss:
micro USB
Bauart:
Wireless Charger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.