Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Multicolor WLAN White Neu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3PQFB-YL-YLQPD-0011-wht-N
Hersteller:
     Yeelight
Herst.-Nr.:
     YLQPD-0011
EAN/GTIN:
     6924922222477
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 1000k

YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Multicolor WLAN

Die YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Multicolor ist das perfekte intelligente Leuchtmittel für Ihr Zuhause. Mit einer Schnittstelle von Wi-Fi/Bluetooth können Sie die Lampe ganz einfach über Ihr Smartphone steuern und anpassen.

Das Leuchtmittel ist in einem eleganten weissen Design gehalten und passt somit perfekt in jede Einrichtung. Die LED-Technologie sorgt für eine hohe Lichtleistung von 806 lm bei einer Lampenleistung von nur 4 W, was nicht nur energieeffizient ist, sondern auch für eine angenehme Beleuchtung in Ihrem Zuhause sorgt.

Mit der YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Multicolor können Sie die Lichtfarbe nach Ihren Wünschen einstellen, von warmem Weiss (2700 K) bis zu kühlem Tageslicht (6500 K). Die Lampe funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit, so dass Sie sie ganz einfach per Sprachsteuerung bedienen können.

Die Betriebstemperatur der Lampe liegt zwischen -10 und 40 unddeg;C, so dass sie sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden kann. Mit einem Durchmesser von 6 cm und einer Höhe von 110 mm passt die YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Multicolor in jede Standard-E27-Fassung.

Erleben Sie die Zukunft der Beleuchtung mit der YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Multicolor und geniessen Sie individuell anpassbares Licht in Ihrem Zuhause.

Weitere Informationen:
Artikelnummer:
YL-YLQPD-0011-wht-N
Farbe:
weiß
Verbindung:
WLAN
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.