| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3PQFB-YL-YLQPD-00121-4-wht-N Herst.-Nr.: YEELYLQPD-0012-4 EAN/GTIN: 6924922224044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | YEELIGHT Smart LED Bulb W4 Lite Dimmbar WLAN 4 Set Einfaches Smart Home geniessen Die W4 Bulb funktioniert mit den wichtigsten Smart-Home-Plattformen wie Google Assistant, Amazon Alexa und SmartThings. Sie können das Licht durch eine Berührung in der Yeelight App jederzeit und überall einstellen. Einfache Einrichtung Geniessen Sie eine einfache Einrichtung mit integriertem Wi-Fi und ohne Hub. Im Gegensatz zu einer professionellen Installation können Sie den gesamten Prozess selbst abschliessen. Gruppen- und Fernsteuerung Um jede Ecke optimal zu beleuchten, können Sie mehrere Lichter gleichzeitig steuern, dies ermöglicht Ihnen, die Atmosphäre für den gesamten Raum zu bestimmen. Mit einem einfachen Sprachbefehl oder einer Berührung in der App können Sie dies jederzeit ändern. Dimmbar, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen Die warmweisse Glühbirne ist dimmbar und die Farbtemperatur lässt sich anpassen. Mit einer Farbtemperatur von 2700K, können Sie sich eine gemütliche und entspannende Atmosphäre für Ihr Zuhause schaffen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelnummer: | YL-YLQPD-00121-4-wht-N | Farbe: | weiß | Verbindung: | WLAN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 10,00* | ab € 25,84* | € 35,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3PQFB | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 38,44* | € 50,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 38,30* | € 50,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3PQFB | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3PQFB | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3PQFB | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3PQFB | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|