Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Lochplattenhaken
>
Artikel
Doppel-Lochplattenhaken hinten offen 3,35 mm Länge 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3RSZM-1102320000122
Hersteller:
J.D. Geck
Herst.-Nr.:
1102320000122
EAN/GTIN:
4013982010628
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
lochplattenhaken geck
Doppel-Lochplattenhaken
für Lochabstand 15 mm und 25 mm
hinten offen
vorne eckig
leicht ansteigend
Produktmerkmale
Draht Ø 3,35 mm
Länge 100 mm
Material: Metall
Farbe: glanzverzinkt
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 3RSZM
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
einfachhaken (lochplatte)
,
Warenträger
,
Euro-Lochwände
,
Doppel-Lochplattenhaken
,
Doppelhaken
,
Ladenausstattung
,
Lochwand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2073*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2977*
€ 0,3543
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2777*
€ 0,3305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2573*
€ 0,3062
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2473*
€ 0,2943
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,2467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen