Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881
Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881
Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881
Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881
Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881
Näherungsschalter mit Leuchtdiode 11881
Artikel-Nr.:
     3X2W9-11881 SMEO-1-LED-24
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SMEO-1-LED-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter siemens
näherungsschalter
Leistung: 40 W
Hersteller: Siemens
Strom: 2 A
Spannung: 12 - 27 V AC/DC
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter ac/dc, Siemens, 11881, SMEO1LED24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.