Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A
Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A
Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A
Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A
Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A
Schrägkugellager 71916 ACDGA/P4A
Artikel-Nr.:
     3X2W9-71916 ACDGA/P4A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71916 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Hersteller: SKF
InnenØ: 80 mm
Breite: 16 mm
AußenØ: 110 mm
Weitere Suchbegriffe: spindellager, 71916 ACDGA/P4A, 71916ACDGAP4A, 71916 ACDGA P4A, SKF, SNFA
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 232,02*
€ 250,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,02*
€ 252,04*
7 Tage
6
€ 10,00*
ab € 237,21*
€ 255,28*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 257,23*
€ 286,79*
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 303,09*
€ 325,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,08*
€ 379,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10068992
ab € 206,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.