Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Näherungsschalter BERO 3RG4021-0AB00
Artikel-Nr.:
     3X2W9-BERO 3RG4021-0AB00 GWA 6 NEB
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     GWA 6 NEB 331 0684-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter siemens
näherungsschalter
Spannung: 10 - 35 V DC
Schaltabstand: 15 mm
Schaltzustand NPN / PNP: PNP
Strom: 0,5 A
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter 24vdc, Siemens, BERO, 3RG4021-0AB00, BERO 3RG4021-0AB00, BNI/BU-BK Last
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.