Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
Induktive Standardsensoren BHS005Z BHS B249V-PSD25-BP00,2-S04-003
Artikel-Nr.:
     3X2W9-BHS B249V-PSD25-BP00.2-S04-00
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BHS005Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: Balluff
Strom: 200 mA
Schaltabstand: 2,5 mm
Schutzklasse (IP): IP67
Spannung: 10 V ... 30 VDC
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, balluff induktiver näherungsschalter, induktiver näherungssensor, Balluff, BHS005Z, BHS B249V-PSD25-BP00, 2-S04-003, BHSB249VPSD25BP002S04003, Sensor, induktiver Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3X2W9
Frei Haus
ab € 80,23*
€ 102,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,25*
€ 153,62*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.