Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Sensor Induktiv Bi5-Q08-AP6X2/S90
Artikel-Nr.:
     3X2W9-Bi5-Q08-AP6X2/S90
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     Bi5-Q08-AP6X2/S90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
näherungsschalter induktiv turck
Spannung: 10 - 30 V DC
Strom: 200 mA
Schaltabstand: 5 mm
Weitere Suchbegriffe: induktiver näherungssensor, Turck, Bi5-Q08-AP6X2/S90, Sensor Induktiv, Näherungsschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,09*
€ 108,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.