Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter EPINUS 2K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter EPINUS 2K
Näherungsschalter EPINUS 2K
Näherungsschalter EPINUS 2K
Näherungsschalter EPINUS 2K
Näherungsschalter EPINUS 2K
Näherungsschalter EPINUS 2K
Näherungsschalter EPINUS 2K
Artikel-Nr.:
     3X2W9-EPINUS 2K
Hersteller:
     BTI
Herst.-Nr.:
     EPINUS 2K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Spannung: 24 V DC
Weitere Suchbegriffe: BTI, EPINUS, EPINUS 2K, Sensor Induktiv, Induktivsensor, induktiver sensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,81*
€ 162,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,36*
€ 149,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.