Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur Kugelwagen R044271300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur Kugelwagen R044271300
Miniatur Kugelwagen R044271300
Miniatur Kugelwagen R044271300
Miniatur Kugelwagen R044271300
Miniatur Kugelwagen R044271300
Miniatur Kugelwagen R044271300
Miniatur Kugelwagen R044271300
Artikel-Nr.:
     3X2W9-R044271300
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R044271300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelführungswagen
rexroth kugelführungswagen
Breite: 17 mm
Hersteller: Rexroth
Länge: 24 mm
Höhe: 6,5 / 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Rexroth, R044271300, miniaturwagen, miniaturkugelwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 105,33*
Lager 3X2W9
1
Frei Haus
ab € 97,63*
€ 124,66*
Preise: Lager 3X2W9
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,66*
€ 148,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,71*
€ 140,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3X2W9
Versand: Lager 3X2W9
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3X2W9
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.