Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpe TCP25-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpe TCP25-18
Pumpe TCP25-18
Pumpe TCP25-18
Pumpe TCP25-18
Pumpe TCP25-18
Pumpe TCP25-18
Pumpe TCP25-18
Artikel-Nr.:
     3X2W9-TCP25-18
Hersteller:
     VERDER-CATAG AG
Herst.-Nr.:
     TCP25-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TCP25-18
TCP2518
Pumpe
Verder-Catag AG
Leistung: 0,75 kW
Hersteller: Verder-Catag
Schutzklasse (IP): 55
Drehzahl (Pumpe): 2795 U/min
Frequenz: 50 Hz
Strom: 1,58 - 2,75 A
Spannung: 230 - 400 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,82*
€ 497,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,17*
€ 491,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,95*
€ 464,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,43*
€ 449,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,42*
€ 411,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.