Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 Stahl 12 m6 x 36 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 Stahl 12 m6 x 36 VE=S
DIN 7 Stahl 12 m6 x 36 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000070000120036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 Stahl m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 36 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
12m6x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.400 KGM
Materialnummer:
00007.000.0120.036
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 Stahl, DIN7, 12m6x36, AM71236, 00007.000.0120.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2576*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,279*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6477*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,27*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4531*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.