Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Stifte (Maschinenbau)
>
Passstifte Übersicht
>
Passstifte
>
Zylinderstifte
>
DIN 7
>
Artikel
DIN 7 A 1 1,5 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4-000079100015012
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 1,5 m6 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
1,5m6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.017 KGM
Materialnummer:
00007.910.0015.012
... >
05-01 Zylinderstifte
>
DIN 7 Zylinderstifte, ungehärtet
>
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Weitere Suchbegriffe:
ISO 2338
,
Stift DIN 7
,
Zylinderstift DIN 7
,
Zylinderstift DIN EN ISO 2338
,
Zylinderstift ISO 2338
,
Passstifte
,
reyher din 7 1.4305 1,5m6x24
,
din 7
,
din7 a1 m6x12
,
Stifte - zylindrisch
,
Vergleiche ISO 2338
,
Zylinderstifte
,
DIN 7 A 1
,
DIN7
,
1,5m6x12
,
A1
,
AM71512
,
00007.910.0015.012
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0233*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DIN 7 A 4 1,5 m6 x 12 A 4 VE=S
Reyher
ab € 0,0323*
Ähnlich
DIN 7 Stahl 1,5 m6 x 12 VE=S
Reyher
ab € 0,0151*
Ähnlich
ISO 2338 1.4305 1,5 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S
Reyher
ab € 0,0267*
Ähnlich
ISO 2338 9S20K 1,5 m6 x 12 VE=S
Reyher
ab € 0,0215*
Ähnlich
ISO 2338 A 4 1,5 m6 x 12 A 4 VE=S
Reyher
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen