Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7 A 1 10 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7 A 1 10 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S
DIN 7 A 1 10 m6 x 12 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000079100100012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 10 m6 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN7
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
m6
Abmessung:
10m6x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.824 KGM
Materialnummer:
00007.910.0100.012
Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, reyher din 7 1.4305 10x12, din 7, din7 a1 m6x12, Stifte - zylindrisch, Vergleiche ISO 2338, Zylinderstifte, DIN 7 A 1, DIN7, 10m6x12, A1, AM71012, 00007.910.0100.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1041*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1471*
€ 0,17505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1391*
€ 0,16553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3534*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,077*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1462*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0534*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3659*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.