Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 4.8 M 2,5 x 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 4.8 M 2,5 x 6 VE=S
DIN 84 4.8 M 2,5 x 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000844000025006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 4.8 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.031 KGM
Materialnummer:
00084.400.0025.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00571*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00786*
€ 0,00935
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00757*
€ 0,00901
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00725*
€ 0,00863
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00571*
€ 0,00679
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00641*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0084*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0115*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.