Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 84 A 2 M 2,5 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 A 2 M 2,5 x 40 A 2 VE=S
DIN 84 A 2 M 2,5 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000849200025040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 40 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN84
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M2,5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.135 KGM
Materialnummer:
00084.920.0025.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1697*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1897*
€ 0,22574
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.