Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 4.8 M 3 x 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 4.8 M 3 x 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 85 4.8 M 3 x 4 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000854100030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 4 VE=S (2000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN85
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.050 KGM
Materialnummer:
00085.410.0030.004
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 m3x4, din 85, din 85 m3, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN 85/ISO 1580 4.8, DIN85, M3x4, 3x4, galZn, AM8534, 00085.410.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,006*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00849*
€ 0,0101
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00831*
€ 0,00989
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00807*
€ 0,0096
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0077*
€ 0,00916
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00791*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.