| |
|
| Artikel-Nr.: 4-000857009030010 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN85 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M3x10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.077 KGM | Materialnummer: | 00085.700.9030.010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN 85/ISO 1580 Ms, DIN85, M3x10, 3x10, Ms, AM85310, 00085.700.9030.010 |
| | |
| |