Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 85 A 4 M 6 x 30 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 85 A 4 M 6 x 30 A 4 VE=S
DIN 85 A 4 M 6 x 30 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000859400060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN85
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.790 KGM
Materialnummer:
00085.940.0060.030
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, din 85 a4, din 85, schraube m6 din 85, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Linsenkopf-Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, Vergleiche ISO 1580, DIN 85/ISO 1580 A 4, DIN85, M6x30, 6x30, A4, AM85630, 00085.940.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1105*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0771*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.