Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 2 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 2 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 2 x 12 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100020012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 12 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.045 KGM
Materialnummer:
00094.010.0020.012
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x12, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 2x12, galZn, AM94212, 00094.010.0020.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00378*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00557*
€ 0,00663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00533*
€ 0,00634
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00499*
€ 0,00594
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00468*
€ 0,00557
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00378*
€ 0,0045
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00457*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.