Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 2 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 2 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 2 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100020050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2 x 50 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.123 KGM
Materialnummer:
00094.010.0020.050
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 splinte stahl 2 x 50, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 2x50, galZn, AM94250, 00094.010.0020.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0106*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0137*
€ 0,0163
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.