Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 3,2 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 3,2 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 3,2 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100032025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 3,2 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,2x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
00094.010.0032.025
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 3,2x25 st, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 3,2x25, galZn, AM943225, 00094.010.0032.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00894*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01313*
€ 0,01562
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01158*
€ 0,01378
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01106*
€ 0,01316
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00894*
€ 0,01064
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.