Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 4 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 4 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 4 x 18 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100040018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 18 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.250 KGM
Materialnummer:
00094.010.0040.018
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 4x18, galZn, AM94418, 00094.010.0040.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,013*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,013*
€ 0,01547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.