Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 5 x 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 5 x 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 5 x 125 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100050125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 125 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.652 KGM
Materialnummer:
00094.010.0050.125
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 5x125, galZn, AM945125, 00094.010.0050.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0923*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.