Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 6,3 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 6,3 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 6,3 x 71 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100063071
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 6,3 x 71 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,3x71
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.800 KGM
Materialnummer:
00094.010.0063.071
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 6,3x71, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 6,3x71, galZn, AM946371, 00094.010.0063.071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,058*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.