Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 8 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.876 KGM
Materialnummer:
00094.010.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl 8 x 40, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 8x40, galZn, AM94840, 00094.010.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0989*
€ 0,11769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.