Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 10 x 63 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 10 x 63 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 10 x 63 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100100063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 63 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.880 KGM
Materialnummer:
00094.010.0100.063
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, 10x63 din 94, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 10x63, galZn, AM941063, 00094.010.0100.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1603*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2203*
€ 0,26216
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2003*
€ 0,23836
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1603*
€ 0,19076
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4868*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.