Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 10 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 10 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 10 x 90 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100100090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 10 x 90 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.730 KGM
Materialnummer:
00094.010.0100.090
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 10x90, din 94, din 94 stahl, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 10x90, galZn, AM941090, 00094.010.0100.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2141*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2841*
€ 0,33808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2741*
€ 0,32618
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2641*
€ 0,31428
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2541*
€ 0,30238
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2141*
€ 0,25478
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.