Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Stahl 13 x 112 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Stahl 13 x 112 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 94 Stahl 13 x 112 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000940100130112
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 13 x 112 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x112
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.618 KGM
Materialnummer:
00094.010.0130.112
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 stahl, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Stahl, DIN94, 13x112, galZn, AM9413112, 00094.010.0130.112
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5304*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7504*
€ 0,89298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7404*
€ 0,88108
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7104*
€ 0,84538
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6704*
€ 0,79778
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6504*
€ 0,77398
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.