Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 2 1 x 8 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 2 1 x 8 rostfrei A 2 VE=S
DIN 94 A 2 1 x 8 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943000010008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 1 x 8 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
1x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.007 KGM
Materialnummer:
00094.300.0010.008
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 1x8, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 2, DIN94, 1x8, A2, AM9418, 00094.300.0010.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00308*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00455*
€ 0,00541
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00433*
€ 0,00515
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0042*
€ 0,005
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00386*
€ 0,00459
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,00308*
€ 0,00367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.