Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 2 2 x 25 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 2 2 x 25 rostfrei A 2 VE=S
DIN 94 A 2 2 x 25 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943000020025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 2 x 25 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.070 KGM
Materialnummer:
00094.300.0020.025
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 2x25, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 2, DIN94, 2x25, A2, AM94225, 00094.300.0020.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00677*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00964*
€ 0,01147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00958*
€ 0,0114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00927*
€ 0,01103
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00846*
€ 0,01007
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00677*
€ 0,00806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.