Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DIN 94 A 2 5 x 36 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 2 5 x 36 rostfrei A 2 VE=S
DIN 94 A 2 5 x 36 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943000050036
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x36
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.690 KGM
Materialnummer:
00094.300.0050.036
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 5x36, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 2, DIN94, 5x36, A2, AM94536, 00094.300.0050.036
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0558*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0733*
€ 0,08723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.