Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 2 6,3 x 32 rostfrei A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 2 6,3 x 32 rostfrei A 2 VE=S
DIN 94 A 2 6,3 x 32 rostfrei A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943000063032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 6,3 x 32 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,3x32
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.970 KGM
Materialnummer:
00094.300.0063.032
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a2 6,3x32, din 94, din 94 a2, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 2, DIN94, 6,3x32, A2, AM946332, 00094.300.0063.032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1056*
€ 0,12566
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.