Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Kupfer 6,3 x 63 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Kupfer 6,3 x 63 Cu VE=S
DIN 94 Kupfer 6,3 x 63 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943010063063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 6,3 x 63 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,3x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.874 KGM
Materialnummer:
00094.301.0063.063
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Kupfer, DIN94, 6,3x63, Cu, AM946363, 00094.301.0063.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5857*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7857*
€ 0,93498
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7457*
€ 0,88738
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7257*
€ 0,86358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.