Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Kupfer 6,3 x 80 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Kupfer 6,3 x 80 Cu VE=S
DIN 94 Kupfer 6,3 x 80 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000943010063080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 6,3 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
6,3x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
00094.301.0063.080
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 6,3x80, din 94, din94 ø6,3x60, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Kupfer, DIN94, 6,3x80, Cu, AM946380, 00094.301.0063.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7194*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9494*
€ 1,12979
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9394*
€ 1,11789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8794*
€ 1,04649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8594*
€ 1,02269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8494*
€ 1,01079
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7194*
€ 0,85609
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.