Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Messing 5 x 50 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 Messing 5 x 50 Ms VE=S
DIN 94 Messing 5 x 50 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000947000050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 5 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.975 KGM
Materialnummer:
00094.700.0050.050
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 5x50, din 94, din 94 messing, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 Ms, DIN94, 5x50, Ms, AM94550, 00094.700.0050.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3346*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4146*
€ 0,49337
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3346*
€ 0,39817
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3539*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.