Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 4 x 63 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 4 4 x 63 A 4 VE=K
DIN 94 A 4 4 x 63 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000949409040063
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
4x63
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.630 KGM
Materialnummer:
00094.940.9040.063
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 4x63, din 94, din 94 a4, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 4, DIN94, 4x63, A4, AM94463, 00094.940.9040.063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1657*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2257*
€ 0,26858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1957*
€ 0,23288
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.