Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 10 x 80 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 4 10 x 80 A 4 VE=K
DIN 94 A 4 10 x 80 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000949409100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 80 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.240 KGM
Materialnummer:
00094.940.9100.080
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 4, DIN94, 10x80, A4, AM941080, 00094.940.9100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7239*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3039*
€ 2,74164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2639*
€ 2,69404
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1539*
€ 2,56314
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0939*
€ 2,49174
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0639*
€ 2,45604
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7239*
€ 2,05144
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.