Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 13 x 100 A 4 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 94 A 4 13 x 100 A 4 VE=K
DIN 94 A 4 13 x 100 A 4 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-000949409130100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 13 x 100 VE=K (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN94
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
13x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.680 KGM
Materialnummer:
00094.940.9130.100
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 a4, din 94, din 94 v4a, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, DIN 94/ISO 1234 A 4, DIN94, 13x100, AM9413100, 00094.940.9130.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9052*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,9152*
€ 5,84909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8352*
€ 5,75389
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,6852*
€ 5,57539
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5952*
€ 5,46829
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,9052*
€ 4,64719
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.