Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Messing 3 x 40 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Messing 3 x 40 Ms VE=S
DIN 95 Messing 3 x 40 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000957000030040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN95
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.223 KGM
Materialnummer:
00095.700.0030.040
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, din 95 messing, din 95, reyher din 95, Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, DIN 95 Messing, DIN95, 3x40, Ms, AM95340, 00095.700.0030.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0556*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0556*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.