| |
|
| Artikel-Nr.: 4-000957300020016 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN95 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | galvanisch vernickelt | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 2x16 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.032 KGM | Materialnummer: | 00095.730.0020.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, din 95, Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, DIN 95 Messing, DIN95, 2x16, MsNi, AM95216, 00095.730.0020.016 |
| | |
| |