Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 95 Messing 5 x 70 verchromt Ms Cr VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 95 Messing 5 x 70 verchromt Ms Cr VE=S
DIN 95 Messing 5 x 70 verchromt Ms Cr VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000957400050070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 95
DIN 95 Holzschraube
DIN 95 Linsensenkholzschraube
DIN 95 Schraube
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 70 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN95
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch verchromt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.950 KGM
Materialnummer:
00095.740.0050.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,244*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1933*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.