| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-000957500035040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 95 Messing brüniert Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN95 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | brüniert | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 3,5x40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.297 KGM | Materialnummer: | 00095.750.0035.040 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, schrauben din 95 messing 3,5 x 40, din 95, din 95 messing, Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, DIN 95 Messing, DIN95, 3,5x40, Msbrün, AM953540, 00095.750.0035.040 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |