| |
|
| Artikel-Nr.: 4-000957500045045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 95 Messing brüniert Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 4,5 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN95 | Werkstoff: | Messing | Oberfläche: | brüniert | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | 4,5x45 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.512 KGM | Materialnummer: | 00095.750.0045.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 95, Linsensenkholzschraube DIN 95, Linsensenkkopf-Holzschraube DIN 95, Linsensenkkopfschraube DIN 95, Schlitzschraube DIN 95, Schraube DIN 95, Linsensenkholzschraube, din 95 messing brüniert, din 95, din 95 messing, Holzschrauben, Linsensenkkopf-Holzschrauben, DIN 95 Messing, DIN95, 4,5x45, Msbrün, AM954545, 00095.750.0045.045 |
| | |
| |