Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Messing 2,5 x 25 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Messing 2,5 x 25 Ms VE=S
DIN 96 Messing 2,5 x 25 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000967000025025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 2,5 x 25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN96
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
2,5x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.099 KGM
Materialnummer:
00096.700.0025.025
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundschraube, din 96 2.5 x 25 messing, halbrundschraube, halbrundschraube messing, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Holzschrauben, DIN 96 Messing, DIN96, 2,5x25, Ms, AM962525, 00096.700.0025.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0493*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.