Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 Messing 3,5 x 45 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 Messing 3,5 x 45 Ms VE=S
DIN 96 Messing 3,5 x 45 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000967000035045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 45 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN96
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,5x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.349 KGM
Materialnummer:
00096.700.0035.045
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Halbrundschraube, halbrundschraube 3,5 x 45, halbrundschraube, halbrundschraube messing, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Holzschrauben, DIN 96 Messing, DIN96, 3,5x45, Ms, AM963545, 00096.700.0035.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1377*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1817*
€ 0,21622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1687*
€ 0,20075
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1657*
€ 0,19718
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.