Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 A 2 3,5 x 40 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 A 2 3,5 x 40 A 2 VE=S
DIN 96 A 2 3,5 x 40 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000969200035040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 3,5 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN96
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3,5x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.291 KGM
Materialnummer:
00096.920.0035.040
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Edelstahlschraube DIN 96, Halbrundschraube, din 96 a 2, halbrundschraube, halbrundschraube a2, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Holzschrauben, DIN 96 A 2, DIN96, 3,5x40, A2, AM963540, 00096.920.0035.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.