Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 96 A 2 5 x 35 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 96 A 2 5 x 35 A 2 VE=S
DIN 96 A 2 5 x 35 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-000969200050035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube
DIN 96 A 2 Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 35 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN96
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
5x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.555 KGM
Materialnummer:
00096.920.0050.035
Weitere Suchbegriffe: Halbrundholzschraube DIN 96, Holzschraube DIN 96, Schlitzschraube DIN 96, Edelstahlschraube DIN 96, Halbrundschraube, reyher din 96 a2 5x35, halbrundschraube, halbrundschraube a2, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Holzschrauben, DIN 96 A 2, DIN96, 5x35, A2, AM96535, 00096.920.0050.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0583*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0452*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0443*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.